※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 57259703 品番 TAPP-100
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。

粒度100# 適合材各種金属 外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 用途各種金属のバリ取り、研磨に。 トラスコ品番818-8184 厚さ(mm)1 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 砥粒WA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57259728
2024-03-04
用途:
金型メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする