TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ペーパーディスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57259737
品番
TAPP-60
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
粒度
60#
適合材
各種金属
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
12
用途
各種金属のバリ取り、研磨に。
トラスコ品番
818-8183
厚さ(mm)
1
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23500
砥粒
WA