TRUSCO
TRUSCOの バッグ・キャップ
TRUSCOの キャップ
TRUSCOの 溶接帽
使い捨て頭巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57260193
品番
TDH-02
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
前面には防曇フィルムを使用しており、曇りにくくなっております。
頭巾内側についてるゴム紐にて頭に固定する事ができます。
頭から被る事ができますので、軽度の粉塵等を防ぐ事ができます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
塗装、建築現場。
トラスコ品番
789-8525
材質
(フィルム)PET
質量(g)
16
タイプ
使い捨てタイプ
材質(不織布)
ポリプロピレン(PP)
注意
※火気厳禁。
※本製品は国家検定マスクではありませんので、有機ガス・有毒蒸気・有毒粉塵の存在する場所でのご使用はお控え下さい。
※通気性のある生地を使用しておりますが、気分が悪くなった場合は、使用を中止して下さい。
※全面フィルム部が汚れ等もより、視界が悪くなった場合は安全のため、新たしい頭巾に取り替えてください。