※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEP-10 メッシュポシェット TRUSCO 57261417 MEP-10 メッシュポシェット TRUSCO 57261417 MEP-10 メッシュポシェット TRUSCO 57261417

メッシュポシェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57261417 品番MEP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。
メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。

材質ポリエステル 仕様上部ファスナー付 トラスコ品番784-8005 質量(g)550 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 ひも長(cm)(肩)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする