ラミネートフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 57261803 品番 LFM-A3-100
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。
3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
焼却しても塩化水素ガスを発生しません。

サイズA3 用途インクジェットプリントの保護に。 トラスコ品番783-1692 質量(kg)3.1 タイプ3層構造 厚さ(μm)100 加工静電気防止剤 寸法(縦×横)(mm)(フィルムサイズ)426×303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57261803
2023-06-13
用途:
現場作業時
建設業・工事業

フィルムの使用感は他社のものと比べても悪くないです。コスパは非常に良いと思います
今後も注文したいと思います

対象商品:
57261812
2018-04-30
用途:
お店のpop の加工に使っています。
有限会社 ビックマックス 様 (卸売・小売業)

すっと入って、ぴったりつくので使いし、仕事が、早く終わりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする