T-R8-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57261864 T-R8-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57261864 T-R8-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57261864 T-R8-10 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 57261864

裸圧着端子(丸形)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 注文コード57261864 品番T-R8-10
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は電線抱合範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 幅(mm)15 全長(mm)29.5 シルバー 内寸(mm)4.5 スタッド径(Φmm)10.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ、C1020) タイプ単線対応タイプ 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 電線抱合範囲AWG(#)8 JIS規格適合品 質量(g/パック)40 用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 トラスコ品番794-9456 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57264016
2024-01-18
用途:
バッテリー充電のため
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

取り付け穴8mm取り付けコード5mmそしてそこそこの厚みが有るので良い

対象商品:
57267927
2022-05-30
用途:
端子

通常どおり使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
57264052
2023-04-01
用途:
ブレーカー交換

昔のヒューズタイプだったので、交換に面倒で購入しました。

対象商品:
57264025
2018-09-28
用途:
ソーラーパネル電源
製造業

生産国は分かりませんが、リング部分の溶接も良く
安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする