※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMIR-13-3 ミニマムローラー TRUSCO 57262862 TMIR-13-3 ミニマムローラー TRUSCO 57262862 TMIR-13-3 ミニマムローラー TRUSCO 57262862 TMIR-13-3 ミニマムローラー TRUSCO 57262862

ミニマムローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 57262862 品番 TMIR-13-3
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。

ローラーサイズ(inch)3 毛丈(mm)13 用途入り隅などの細部塗装用。 トラスコ品番818-9512 質量(g)15 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 ローラーサイズ(mm)75 主な用途万能用(多用途) 適合ハンドルTMRF-345 ローラー径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
鉄骨製手摺の塗装
有限会社市川鉄工所 様

フラットバーの細長い部分の塗装に使いました
狭いのを探していたのであってよかった
とても綺麗に塗れて使いやすかったので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする