※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMIR-13M-4 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57262905 TMIR-13M-4 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57262905 TMIR-13M-4 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57262905 TMIR-13M-4 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57262905

ミニマムローラー(マイクロファイバー)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ローラーサイズ(inch)4 ローラーサイズ(mm)100 注文コード57262905 品番TMIR-13M-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はローラーサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。

ローラーサイズ(inch)4 毛丈(mm)13 用途入り隅などの細部塗装用。 トラスコ品番789-8631 質量(g)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー) 芯径(mm)3 ローラーサイズ(mm)100 適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 主な用途万能用(多用途) 適合ハンドルTMRF-345 ローラー径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする