TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
ミニマムローラー(無泡)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
57262948
品番
TMIR-13U-5
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
ローラーサイズ(inch)
5
毛丈(mm)
13
用途
入り隅などの細部塗装用。
トラスコ品番
789-8690
質量(g)
26
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
125
適合塗料
水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途
万能用(多用途)
適合ハンドル
TMRF-345
ローラー径(Φmm)
28