TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
ミニマムローラー(マイクロファイバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
57263036
品番
TMIR-5M-5
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
ローラーサイズ(inch)
5
毛丈(mm)
5
用途
入り隅などの細部塗装用。
トラスコ品番
789-8894
質量(g)
25
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
125
適合塗料
水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途
平滑面用
適合ハンドル
TMRF-345
ローラー径(Φmm)
20