※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
ミニマムローラー(マイクロファイバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
57264357
品番
TMIR-13M-2
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
ローラーサイズ(inch)
2
毛丈(mm)
13
用途
入り隅などの細部塗装用。
トラスコ品番
789-8614
サイズ
ミニマムローラー
質量(g)
15
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
50
適合塗料
水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途
万能用(多用途)
適合ハンドル
TMRF-2
ローラー径(Φmm)
23