曜日別特売
TMIR-5F-2 ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO 57264418

TMIR-5F-2 ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO 57264418
TMIR-5F-2 ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO 57264418
TMIR-5F-2 ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO 57264418
TMIR-5F-2 ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO 57264418

ミニマムローラー(仕上用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
ローラーサイズ(inch)2
ローラーサイズ(mm)50
内容量1セット(3本)注文コード57264418品番TMIR-5F-2
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。

用途
入り隅などの細部塗装用。
ローラーサイズ(inch)2毛丈(mm)5トラスコ品番789-8819サイズミニマム質量(g)15種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3ローラーサイズ(mm)50適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用適合ハンドルTMRF-2ローラー径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264418
2024-04-12
用途: 塗装作業
製造業

塗装作業の時、細かい所や入り組んだところを塗るのにとても利用しています
塗料の吸水性も良く ムラも出にくいのでとても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする