※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMIR-5M-2 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57264436 TMIR-5M-2 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57264436 TMIR-5M-2 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57264436 TMIR-5M-2 ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO 57264436

ミニマムローラー(マイクロファイバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 57264436 品番 TMIR-5M-2
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。

ローラーサイズ(inch)2 毛丈(mm)5 用途入り隅などの細部塗装用。 トラスコ品番789-8860 質量(g)15 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー) 芯径(mm)3 ローラーサイズ(mm)50 適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 主な用途平滑面用 適合ハンドルTMRF-2 ローラー径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする