Traum

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57265385 品番68L 爪
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

<ボートもショアも。まさに極能の新常識>「爪」は、じっくりと獲物を狙い、つかんだバイトを逃さずつかむ猛禽類の鋭い爪をイメージしたコードネームです。取り回しの良さとキャストフィールの高さを優先した6.8ftというレングス設定。操作性の高い適度な張りと不意の大物にも対応するバットパワーを持ち合わせています。スモールミノーやジグヘッド、小型メタルジグまで、巻きでもアクションでも、どんな釣法にも対応できる万能ロッドです。

仕様●Carbon(%):99●Length(ft):6.8●Line(号):PE0.4〜0.8●Lure(g):2〜10●Section(pcs):2 質量(g)71
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする