※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの Y型(先開型)圧着端子
裸圧着端子(先開形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
57266983
品番
T-1.25Y-3.5K
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
幅(mm)
5.8
全長(mm)
15
色
シルバー
内寸(mm)
1.7
スタッド径(Φmm)
3.7
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ
単線対応タイプ
適合工具
裸圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番
789-8568
質量(g)
30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表