手あみ長柄ほうき

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57267065 品番19023
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

座敷ほうきです。厳選した良質なほうき草をたっぷり使用して、熟練した職人が丁寧に仕上げました。しなやかな良質の草なので畳や畳のヘリを傷めることなく細かいゴミもきれいに掃き集められます。

質量(g)約650 種類15玉 幅(cm)約30 全長(cm)約138 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする