※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNH-50-R 名札キーホルダー TRUSCO 57267604 TNH-50-R 名札キーホルダー TRUSCO 57267604

名札キーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 57267604 品番 TNH-50-R
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

材質(本体)ポリプロピレン トラスコ品番781-3350 セット内容50(赤のみ) 質量(g)210 用途鍵や小物の管理に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)27 タイプ片面ハードタイプ 間口(mm)14 寸法(縦×横)(mm)85×27 内径(mm)14 材質(リング)スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする