モノタロウの マスカー/養生シート・養生ボード
モノタロウの 養生シート/カバー
モノタロウの 養生シート
養生シート 塩ビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57268980
品番
0.2×1×30 GY
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
塩化ビニール製のシートのため、一般的なポリ製の養生シートよりも傷や汚れに強く、耐久性や難燃性に優れた養生シートです
エンボス加工をして滑りにくくしてあります。
何回も使えて経済的です。
用途
工場や建築現場、引っ越し時などの床養生に。
住宅の玄関、ベランダから、体育館、公民館、イベント会場などの幅広くご利用をいただけます。
材質
再生塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
4
色
グレー
長さ(m)
30
幅(m)
1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は養生対象のゴミや汚れなどを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。