イメージ

PIR-D12-1305H-HL-R3-W ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 57269260 PIR-D12-1305H-HL-R3-W ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 57269260 PIR-D12-1305H-HL-R3-W ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 57269260 PIR-D12-1305H-HL-R3-W ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 57269260

ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納本数(本)12 注文コード57269260 品番PIR-D12-1305H-HL-R3-W
参考基準価格(税別)¥754,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は収納本数など9種類から選べます 他の種類を見る

傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】
壁付けタイプ
ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します

質量(kg)26 材質(本体)ステンレスHL仕上 収納本数(本)12 奥行D(mm)166 幅W(mm)500 本体高さH(mm)1032 3列、コインリターン式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする