ヒガノ
ヒガノの オフィスインテリア
ヒガノの 傘・傘立て
ヒガノの 傘立て・アンブレラスタンド
ウォールセット傘立て D22-W Type
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57269436
品番
PIR-D22-2212H-HL-W
参考基準価格(税別)
¥455,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵なし】
質量(kg)
33
材質(本体)
ステンレスHL仕上
収納本数(本)
28コマ
奥行D(mm)
136
幅W(mm)
1200
本体高さH(mm)
630
鍵
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません