ヒガノ
ヒガノの オフィスインテリア
ヒガノの 傘・傘立て
ヒガノの 傘立て・アンブレラスタンド
スタッキング傘立て E1S Type
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収納本数(本)
30
仕上
ヘアライン
注文コード
57269558
品番
PIR-E1S-1309H-HL-R1
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
収納本数・仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
傘立てを折り畳んで収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵付き】
質量(kg)
26
材質(本体)
ステンレスHL仕上
仕上
ヘアライン
収納本数(本)
30
奥行D(mm)
470
幅W(mm)
984
本体高さH(mm)
990
鍵
シリンダー付きタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません