ヒガノ
ヒガノの オフィスインテリア
ヒガノの 傘・傘立て
ヒガノの 傘立て・アンブレラスタンド
スタンダード傘立て H22 Type
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収納本数(本)
12コマ
注文コード
57269978
品番
PIR-H22-2206H-AL
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
収納本数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
側面にアルミパネルを採用した置き型の傘立て
質量(kg)
4
材質(本体)
ステンレスHL仕上
収納本数(本)
12コマ
奥行D(mm)
200
幅W(mm)
600
本体高さH(mm)
465
鍵
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません