レインカットエコ 1WAY

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57270949 品番PIR-S1W-HL-M
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大型施設向けのベーシックモデル【スタンダード型】【デラックス型】
鏡面仕上げによる上質感・高級感が特徴のモデル【エレガント】
ビニール傘袋を使わず、電気も使わない、環境に優しいSDGs関連商品
傘をふってしずくを落とすエコでクリーンな環境製品
人が滞留せずに、傘を振りながら通り抜けられるベーシックタイプ
レインカットECO は、新開発メッシュマットを採用する事によりパワフルな撥水性能を発揮し、まるで外で傘をふってきたかのごとく、傘についた雨のしずくを効率よく落とします。
雨の日、使い捨てのビニール傘袋が散乱しているなか、お客様はどんな気持ちでご来店されるのでしょうか。エントランスの美観の維持はもちろん、フロアに落ちた雨水でお客様が滑って転倒される危険性もありえます。レインカットECOは美観維持、転倒防止、清掃の人件費抑制に貢献します。レインカットECOの設置でビニール傘袋が散乱することなく、スッキリしたエントランスになります。

質量(kg)22 材質(本体)ステンレス製 高さH(mm)1079(サインパネル含む) 奥行D(mm)350 幅W(mm)820 本体高さH(mm)800 水受け部1.6kg(容量4L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする