ヒガノ
ヒガノの オフィスインテリア
ヒガノの 傘・傘立て
ヒガノの 傘のしずく取り
レインカットエコ 1WAY
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57270976
品番
PIR-F1W-HL-M
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
安定した傘振りを追求したモデル
ビニール傘袋を使わず、電気も使わない、環境に優しいSDGs関連商品
傘をふってしずくを落とすエコでクリーンな環境製品
4面囲いのあるボックス内で安定した傘振りを実現
質量(kg)
17.4
材質(本体)
ステンレス製
高さH(mm)
1047(サインパネル含む)
奥行D(mm)
304
幅W(mm)
304
本体高さH(mm)
762
水受け部
1.0kg(容量3L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません