※イメージ画像となります。

VP40AG-M6-S3 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57272638 VP40AG-M6-S3 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57272638

スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パット径(Φmm)40 パッド形状深型タイプ 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 材質(パッド)食品衛生法適合NBR 注文コード57272638 品番VP40AG-M6-S3
参考基準価格(税別)¥1,551 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はパット径・パッド形状・材質など317種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 パット径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)食品衛生法適合NBR パッド形状深型タイプ 接続ねじサイズM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする