スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パット径(Φmm)100 パッド形状深型タイプ 材質【金属】標準 材質(パッド)HNBR 注文コード57273828 品番VP100AHN-M10
参考基準価格(税別)¥7,997 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はパット径・パッド形状・材質など317種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】標準 パット径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状深型タイプ 接続ねじサイズM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする