スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パット径(Φmm)200 パッド形状一般形タイプ 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 材質(パッド)導電性シリコーン(体積抵抗率:105Ω・cm以下) 注文コード57274160 品番VP200RSE-M20-S3
参考基準価格(税別)¥21,087 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はパット径・パッド形状・材質など317種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 パット径(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性シリコーン(体積抵抗率:105Ω・cm以下) パッド形状一般形タイプ 接続ねじサイズM20×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする