日本緑十字社
消防ステッカー標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トラスコ品番
705-9917
705-9917
705-8427
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57275587
品番
066013
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。
消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。
普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。
簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途
消火器の設置場所の明示に。
緊急時の消火器使用方法の案内に。
トラスコ品番
705-9917
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付
粘着シール
縦(mm)
215
横(mm)
250
表示内容
消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
注意
※ご使用にあたっては、自治体の許可や規定をご確認のうえ、適切にご利用ください。