066014 消防ステッカー標識 日本緑十字社 57275596

消防ステッカー標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番705-8427
内容量1枚注文コード57275596品番066014
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

PET素材のステッカーで耐久性が高いです。
消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。
普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。
簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。

用途
消火器の設置場所の明示に。
緊急時の消火器使用方法の案内に。
トラスコ品番705-8427材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール縦(mm)140横(mm)160表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
注意
※ご使用にあたっては、自治体の許可や規定をご確認のうえ、適切にご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする