曜日別特売
282010 ロープ止め金具 日本緑十字社 57276007

ロープ止め金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(10本)注文コード57276007品番282010
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。
全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。
スチール製で、耐久性と硬度に優れています。
曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。

用途
テントやタープのロープ固定に。
建設現場での仮設ロープの固定に。
園芸や農業でネットやシートの固定に。
トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
注意
※先端が鋭利になっています。取扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする