日本緑十字社
日本緑十字社の 防護服・保護服・特殊服
日本緑十字社の 使い捨て防護服
防護服(カバーオール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57276086
品番
321023
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の三層構造でアスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服です。
0.5μmの粉塵を99.4%捕集します。
用途
様々な環境下での作業に。
仕様
三層構造
トラスコ品番
815-1822
材質
ポリプロピレン(高機能不織布)
サイズ
XL
タイプ
袖口:リブニット、フード・後ウエスト・裾:ゴム入り
股下(cm)
85
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
95
適応身長(cm)
170〜185
適応胸囲(cm)
90〜120
注意
※クリーンルーム対応ではありません。