刺股(さすまた)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57276111 品番352052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

刃物を持った暴力犯罪などから身を守る安全対策用品
軽量で丈夫、誰にでも使いやすい刺股です。

用途防犯対策に。 仕様強奪防止用ループ付き、グリップ部滑り止め加工 トラスコ品番815-1889 材質グリップ:アルミ、輪部:ステンレス 寸法(mm)1820×490 グリップ部(mm)900
注意
※立て掛け用金具は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする