涼しいの何でか?

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57276156 品番375106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

独自の密着・ナノ技術により、衣類やシーツ等にスプレーするだけで体感温度を下げ、涼しいを長時間キープします。
吸熱・放熱剤が独自の技術でしっかり密着するから長時間涼しいです。

用途熱中症予防対策に。 トラスコ品番107-2507 材質成分:水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤 厚さ(mm)55 内容量(mL)300 縦(mm)213 横(mm)85 使用の目安Yシャツ・6〜8回スプレー、シーツ・15〜20回スプレー 使用可能回数約1000回スプレー
注意
※直接肌にスプレーしないでください。(パッチテスト済み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする