黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M6 注文コード57276258 品番NB-620ZEC-R
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はねじ径など70種類から選べます 他の種類を見る
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
NBRワッシャー:黒 ピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)20 ねじ径M6 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 寸法D1(Φmm)14 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)16×9(Z) 寸法RW(d-t)(mm)13.6-1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする