環境管理温湿度計(防雨型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57276357 品番375676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防雨型構造で、屋外に設置が可能です。
温度計針(黒)と湿度計針(青)の交差点で熱中症注意目安WBGT(暑さ指数)参考値を表示します。

用途
屋外用。
熱中症対策予防に。
付属品壁掛用フック、ネジ 仕様危険(赤)、厳重警戒(黄)、警戒(緑)、注意(青)の4段階表示 トラスコ品番259-0666 材質外枠:PS樹脂 幅(mm)120 ホワイト 高さ(mm)120 タイプ壁掛けタイプ 奥行(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする