日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示板/コルクボード
屋内用壁面式掲示板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57276610
品番
327232
参考基準価格(税別)
¥129,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋内用)。
用途
商業施設等のスペースに。
付属品
直付け用ビス
仕様
屋内用
トラスコ品番
662-7841
材質
フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン
厚さ(mm)
44.5
外形寸法縦(mm)
900
外形寸法横(mm)
1200
注意
※風のある場所への設置は、オプションの鍵をお付け下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません