日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 保安・工事灯
日本緑十字社の チューブライト
LEDロープライト用巻き取り器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57276759
品番
275011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途
ロープライトの保管に。
トラスコ品番
663-8924
材質
【リール】ABS【取手】鉄+PVC
幅(mm)
210
高さ(mm)
300
奥行(mm)
290