ニオイクリア 靴下(90°クルー先丸)2足組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード57276847 品番375927
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。
かかと90度で快適フィットします。
消臭効果は、半永久的に持続します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。

用途仕事、スポーツ、普段履きに。 トラスコ品番664-2696 材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン) ブラック サイズL(25〜27) タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする