日本緑十字社
日本緑十字社の 防護服・保護服・特殊服
日本緑十字社の 腕カバー
ニオイクリア 消臭アームカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57276865
品番
375929
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
消臭効果は、半永久的に持続します。
用途
仕事、スポーツ、普段使いに。
トラスコ品番
664-2679
材質
ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)
色
ブラック
サイズ
M
袖丈(cm)
41
上腕周り(cm)
20〜30