ニオイクリア 消臭アームカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 57276881 品番 375990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
消臭効果は、半永久的に持続します。

用途仕事、スポーツ、普段使いに。 トラスコ品番664-2667 材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%) ブラック サイズL 袖丈(cm)47 上腕周り(cm)25〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする