日本緑十字社
日本緑十字社の 冷房用品
日本緑十字社の 工場扇
日本緑十字社の 工場扇壁掛けタイプ
eco工場扇 壁掛扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57277048
品番
375979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。
アースクリップ付きです。
用途
暑さ対策・環境改善に。
工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番
664-2673
材質
羽根:PP
電圧(V)
100
モータータイプ
開放型
ハネ径(cm)
43.5
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
63/82
設置方式
壁掛け
電源プラグ
アースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
49.0×39.0×49.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)
50/60Hz:約2/2.6円