硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色NBRワッシャー:黒
ピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)10
ねじ径M3
寸法D1(Φmm)8
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D×H(mm)10×8(P)
寸法RW(d-t)(mm)7.6-1.0