DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ(DCジャック)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm 注文コード57278335 品番BS-DCCPT-5521J-0.2m
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はコネクタなど2種類から選べます 他の種類を見る

・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。
・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。

用途
・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。
・用途:DC5〜24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)8 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 先端形状未処理(終端処理なし) 芯数2 難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) コネクタ(DCジャック)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26/0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする