用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に
・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適
・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能
・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に
・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
難燃性・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ