※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AWG20(K)-B Series
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57278631
品番
AWG20-F01BG1-C-B
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付
圧力計取付角度
0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
オーダーメイド仕様
標準
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa