NB-530WF-SR 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57279295

NB-530WF-SR 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57279295
NB-530WF-SR 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57279295

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L30(mm)
寸法D×H12×10(W)(mm)
内容量1袋(50個)注文コード57279295品番NB-530WF-SR
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M5ピッチ(mm)0.8寸法D×H(mm)12×10(W)寸法D1(Φmm)8寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0寸法L(mm)30材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする