付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X)
質量(g)約318
電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100〜240±5%、50/60Hz)
番号T0855/GAS
本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く)
ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ
アズワン品番69-7683-06
防水性防水・防滴:未対応
ストレージ約64GB