アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 書庫・金庫・ロッカー
アール・エフ・ヤマカワの ロッカー
アール・エフ・ヤマカワの 小物入れロッカー
パーソナルロッカー 棚板 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57281720
品番
RFPL-OPTBK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ソリードパーソナルロッカー専用オプション棚板です。
必要に応じてパーソナルロッカー(別売)の内部に設置することで収納効率がUPします。
棚板1枚につき棚ダボ4個付属。
※組立商品です(約5分)
仕様
デザイナー:RFY Design Team
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
寸法(mm)
W469×D354×T18
質量(kg)
約2.5
色
ブラックB
耐荷重(kg)
約10
アズワン品番
69-2962-82
注意
※商品画像はご使用のモニタの設定により現物の色と異なって見える場合があります。
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません