duma ドゥーマ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57281991 品番 ライトグリーン
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているdumaとMAMBAは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。

付属品ハードケース、メガネクロス サイズ63□17-128 タイプレンズ:ポラファイン(CR-39) レンズ色ライトグリーン フレームTR-90/8curve フレーム色ブラック ウエイト33.3(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする