ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070

ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070
ベーシックシャンパン bundi ブンディ トライノ 57282070

bundi ブンディ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
レンズ色ベーシックシャンパン
内容量1個注文コード57282070品番ベーシックシャンパン
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているbundiは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。

付属品ハードケース、メガネクロスサイズ60□17-125タイプレンズ:ポラファイン(CR-39)レンズ色ベーシックシャンパンフレームTR-90/6curveフレーム色ブラックウエイト27.8(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする